設定情報
販売価格(税別)¥4,710~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トヨネン

【オーダー】PEラッセル防鳥ネット 25mm目 周囲切放し

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】PEラッセル防鳥ネット 25mm目 周囲切放し (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐候性のあるポリエチレン製の、目合25mmのラッセルネットです。
軽量で取り回しやすく、広い範囲へ設置する防鳥対策にも適しています。鶏舎や畜舎、工場、倉庫などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、園芸、荷物の固定など幅広い用途に使用できます。
原糸、製網、仕立てまで国内で対応しており、必要な寸法に合わせて製作します。
周囲に補強加工を施さない切り放し仕様です。使用場所や設置方法に合わせて、ロープ、結束バンド、金具などで固定して使用できます。

注文コード02968389 用途防鳥対策、鶏舎・畜舎周辺の侵入防止、間仕切り、簡易フェンス、園芸用ネット、荷物の固定、トラック荷台の荷物押さえなど。 種別ラッセル網 材質ポリエチレン 色白 幅(cm)50~2500 長さ(cm)50~2500 目合い(mm)約25 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※本商品は周囲に補強加工を施していない切り放し仕様です。設置環境に応じて適切に固定してください。
※ご指定の寸法によっては、製作上の都合によりつなぎ目が入る場合があります。
※ネットのつなぎ目の位置は指定できません。
※製品の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。
※太陽光や紫外線などの影響により、色あせや劣化が発生する場合があります。
※保管する際は、直射日光、高温、多湿を避けてください。
※過度な荷重や急激な衝撃を加えると、破れや破損が生じる場合があります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする