![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08566359/ | 2026/10/19 08:49:33 |
![]() | トヨネン 【オーダー】PEラッセル防鳥ネット 25mm目 周囲アイメッシュ加工 |
|
|
| 特長: | 耐候性のあるポリエチレン製の、目合25mmのラッセルネットです。 軽量で取り回しやすく、広い範囲へ設置する防鳥対策にも適しています。鶏舎や畜舎、工場、倉庫などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、園芸、荷物の固定など幅広い用途に使用できます。 原糸、製網、仕立てまで国内で対応しており、必要な寸法に合わせて製作します。 アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。 金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。 また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。 特長 ・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度 ・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化 ・吊り間隔を現場に合わせて調整可能 ・金属部品を使用しないため、サビの心配がない |
|---|---|
| 用途: | 防鳥対策、鶏舎・畜舎周辺の侵入防止、間仕切り、簡易フェンス、園芸用ネット、荷物の固定、トラック荷台の荷物押さえなど。 |
| 注意: | ※ご指定の寸法によっては、製作上の都合によりつなぎ目が入る場合があります。 ※ネットのつなぎ目の位置は指定できません。 ※製品の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。 ※本来の用途以外には使用しないでください。 ※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。 ※太陽光や紫外線などの影響により、色あせや劣化が発生する場合があります。 ※保管する際は、直射日光、高温、多湿を避けてください。 ※過度な荷重や急激な衝撃を加えると、破れや破損が生じる場合があります。 |
| 種別: | ラッセル網 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | 白 |
| 幅(cm): | 50~2500 |
| 長さ(cm): | 50~2500 |
| 目合い(mm): | 約25 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

