設定情報
販売価格(税別)¥6,430~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トヨネン

【オーダー】PEラッセル防鳥ネット 25mm目 周囲アイメッシュ加工

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】PEラッセル防鳥ネット 25mm目 周囲アイメッシュ加工 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐候性のあるポリエチレン製の、目合25mmのラッセルネットです。
軽量で取り回しやすく、広い範囲へ設置する防鳥対策にも適しています。鶏舎や畜舎、工場、倉庫などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、園芸、荷物の固定など幅広い用途に使用できます。
原糸、製網、仕立てまで国内で対応しており、必要な寸法に合わせて製作します。
アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。
金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。
また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。
特長
・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度
・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化
・吊り間隔を現場に合わせて調整可能
・金属部品を使用しないため、サビの心配がない

注文コード02968398 用途防鳥対策、鶏舎・畜舎周辺の侵入防止、間仕切り、簡易フェンス、園芸用ネット、荷物の固定、トラック荷台の荷物押さえなど。 種別ラッセル網 材質ポリエチレン 色白 幅(cm)50~2500 長さ(cm)50~2500 目合い(mm)約25 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ご指定の寸法によっては、製作上の都合によりつなぎ目が入る場合があります。
※ネットのつなぎ目の位置は指定できません。
※製品の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。
※太陽光や紫外線などの影響により、色あせや劣化が発生する場合があります。
※保管する際は、直射日光、高温、多湿を避けてください。
※過度な荷重や急激な衝撃を加えると、破れや破損が生じる場合があります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする