現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08565524/2026/11/11 12:40:21
- 【オーダー】帆布カバー(裾折り返し縫製ハトメ付) サイズ・カラーの指定可能 和泉シート 02968529
和泉シート
【オーダー】帆布カバー(裾折り返し縫製ハトメ付) サイズ・カラーの指定可能
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード02968529
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,285~
特長:耐久性: 擦れや引き裂きに強く、重量物の保護や尖った資材を扱う現場に最適です。
耐水・防水性: エステル帆布は樹脂加工が施されており、雨水をしっかり弾きます。
用途:建築現場・倉庫・工場などで防水・防塵の長期保管に最適です。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:ポリエステル+塩ビコーティング
色:グリーン・ブラック・オリーブドラブ
公差:0%~2%
生地厚(mm):0.6
ハトメ:真鍮、内径12mm
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,430/税込¥1,573
北海道地方数量1につき¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方数量1につき¥4,030/税込¥4,433
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)