販売価格(税別)¥2,285~ 15日出荷 15日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 和泉シート 【オーダー】帆布カバー(裾折り返し縫製ハトメ付) サイズ・カラーの指定可能 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】帆布カバー(裾折り返し縫製ハトメ付) サイズ・カラーの指定可能 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 耐久性: 擦れや引き裂きに強く、重量物の保護や尖った資材を扱う現場に最適です。 耐水・防水性: エステル帆布は樹脂加工が施されており、雨水をしっかり弾きます。 注文コード02968529 用途建築現場・倉庫・工場などで防水・防塵の長期保管に最適です。 材質ポリエステル+塩ビコーティング 色グリーン・ブラック・オリーブドラブ 公差0%~2% 生地厚(mm)0.6 ハトメ真鍮、内径12mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 1,430 / 税込 ¥ 1,573 北海道地方 数量1につき ¥ 3,250 / 税込 ¥ 3,575 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,030 / 税込 ¥ 4,433 トラック輸送・運送用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シート トラックシート帆布 ペケット付き 受注生産品 ユタカメイク 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ シート トラックシート帆布 平張り 受注生産品 ユタカメイク 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ ライン入りトラック用高積みシート 和泉シート 税込¥48,378~ ¥43,980~ シート トラックシート帆布 ペケット付き 受注生産品 ユタカメイク 税込¥61,578~ ¥55,980~ シート トラックシート帆布 平張り 受注生産品 ユタカメイク 税込¥54,978~ ¥49,980~ エステル帆布 カンボウプラス 税込¥79,178~ ¥71,980~ 【オーダー】帆布カバー(裾折り返し縫製ハトメ付) サイズ・カラーの指定可能 和泉シート 税込¥2,514~ ¥2,285~ ライン入りトラック用高積みシート 和泉シート 税込¥40,678~ ¥36,980~ 新規格 軽トラシート 帆布 SUN UP 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ターポリントラックシート モリリン 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ターポリントラックシート モリリン 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ トラックシート(ターポリン) ユタカメイク 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ オレフィン帆布 カンボウプラス 税込¥142,780~ ¥129,800~ カラーターポリン カンボウプラス 税込¥86,878~ ¥78,980~ シリコン帆布 カンボウプラス 税込¥86,878~ ¥78,980~ メッシュターポリン カンボウプラス 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 糸入り透明ビニール カンボウプラス 税込¥94,578~ ¥85,980~ 耐熱養生ターポリン カンボウプラス 税込¥274,780~ ¥249,800~ 遮光ターポリン カンボウプラス 税込¥64,878~ ¥58,980~ 新規格 軽トラシート ターポリン SUN UP 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウトラック用品トラック輸送・安全用品トラック輸送・運送用品トラックシートエステル帆布 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品