現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08572575/2026/09/03 07:30:27
KN-815 【オーダー】イエローネット防炎(注意喚起ネット) キョーワ(ネット) 03198847
キョーワ(ネット)
【オーダー】イエローネット防炎(注意喚起ネット)
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード03198847
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,140~
特長:一般社団法人仮設工業会認定品です。
注意喚起色(イエロー色)を採用し、現場のあらゆる危険個所を可視化します。
仮置き材の風散養生としても利用することができ、建方用ネットとの混同を防ぎます。
用途:飛来落下防止(
墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)
危険個所の可視化
材質:難燃原着ポリエステル
:黄色
種類:ラッセル綱地
特性:防炎
目合い(mm):15
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)