設定情報
販売価格(税別)¥4,140~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】イエローネット防炎(注意喚起ネット)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】イエローネット防炎(注意喚起ネット) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

一般社団法人仮設工業会認定品です。
注意喚起色(イエロー色)を採用し、現場のあらゆる危険個所を可視化します。
仮置き材の風散養生としても利用することができ、建方用ネットとの混同を防ぎます。

注文コード03198847 用途
飛来落下防止(
墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)
危険個所の可視化
材質難燃原着ポリエステル 色黄色 種類ラッセル綱地 特性防炎 目合い(mm)15 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする