![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08572577/ | 2026/09/02 16:04:50 |
![]() | キョーワ(ネット) 【オーダー】採光防音シート ハトメ300mmピッチ |
|
|
| 特長: | 現場から発生する騒音を軽減し、周辺環境に配慮するためのシートです。 外部の光を採り入れることで作業環境が明るくなります。 採光性に優れており、黒タイプは黒カビの発生を目立たなくし美観を維持します。 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。 |
|---|---|
| 用途: | 工事で発生する騒音の減音 作業現場の明かり採り |
| 材質: | ポリエステル |
| 厚さ(mm): | 1 |
| 色: | クリア |
| ハトメピッチ(mm): | 300 |
| 被覆: | ポリ塩化ビニル |
| 材質(ハトメ): | アルミ |
| 特性: | 採光・防音・軽量・防炎 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

