設定情報
販売価格(税別)¥18,000~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】採光防音シート ハトメ300mmピッチ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】採光防音シート ハトメ300mmピッチ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

現場から発生する騒音を軽減し、周辺環境に配慮するためのシートです。
外部の光を採り入れることで作業環境が明るくなります。
採光性に優れており、黒タイプは黒カビの発生を目立たなくし美観を維持します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。

注文コード03198872 用途
工事で発生する騒音の減音
作業現場の明かり採り
材質ポリエステル 厚さ(mm)1 色クリア ハトメピッチ(mm)300 被覆ポリ塩化ビニル 材質(ハトメ)アルミ 特性採光・防音・軽量・防炎 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする