現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08572579/2026/11/13 07:28:17
#20000 【オーダー】飛散防止メッシュシート 2mm目合 ハトメ450mmピッチ キョーワ(ネット) 03198890
キョーワ(ネット)
【オーダー】飛散防止メッシュシート 2mm目合 ハトメ450mmピッチ
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード03198890
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,000~
特長:メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
用途:塗料や砂塵の飛散防止
材質:ポリエステル
色:黒
ハトメピッチ(mm):450
被覆:ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ):アルミ
特性:防炎
目合い(mm):2
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)