設定情報
販売価格(税別)¥3,000~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】飛散防止メッシュシート 2mm目合 ハトメ450mmピッチ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】飛散防止メッシュシート 2mm目合 ハトメ450mmピッチ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。

注文コード03198890 用途塗料や砂塵の飛散防止 材質ポリエステル 色黒 ハトメピッチ(mm)450 被覆ポリ塩化ビニル 材質(ハトメ)アルミ 特性防炎 目合い(mm)2 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする