![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08591387/ | 2026/10/11 16:47:09 |
![]() | レコフレーム(ユキ技研) 【オーダー】24Kフレーム 20×40mm F24K |
|
|
| 特長: | 20×40mm |
|---|---|
| 用途: | 中構造のパネル・扉枠に適しています。ヒンジやハンドルを取り付けられます。 |
| 注意: | ※切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。 |
| 適合: | レコフレーム40シリーズ |
| 材質: | A6063S-T5 |
| 寸法(mm): | 20×40 |
| 質量(kg/m): | 0.87 |
| 表面処理: | 白アルマイト |
| 適合キャップ: | 黒:EP24 シルバー:EP24S |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

