販売価格(税別)¥184~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 レコフレーム(ユキ技研) 【オーダー】24Kフレーム 20×40mm F24K メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】24Kフレーム 20×40mm F24K (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 20×40mm 注文コード04442370 用途中構造のパネル・扉枠に適しています。ヒンジやハンドルを取り付けられます。 適合レコフレーム40シリーズ 材質A6063S-T5 寸法(mm)20×40 質量(kg/m)0.87 表面処理白アルマイト 適合キャップ黒:EP24 シルバー:EP24S RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本 注意 ※切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 商品説明動画 参考になった アルミフレーム の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】33Mフレーム 30×30mm F33M レコフレーム(ユキ技研) 税込¥209~ ¥190~ 【オーダー】46Fフレーム 40×60mm F46F レコフレーム(ユキ技研) 税込¥380~ ¥345~ 【オーダー】24Kフレーム 20×40mm F24K レコフレーム(ユキ技研) 税込¥202~ ¥184~ 【オーダー】48Lフレーム 40×80mm F48L レコフレーム(ユキ技研) 税込¥418~ ¥380~ 【オーダー】33Mフレーム(黒アルマイト) F33MB レコフレーム(ユキ技研) 税込¥273~ ¥248~ 【オーダー】44Fフレーム(黒アルマイト) F44FB レコフレーム(ユキ技研) 税込¥330~ ¥300~ 【オーダー】24Mフレーム 20×40mm F24M レコフレーム(ユキ技研) 税込¥209~ ¥190~ 【オーダー】44Fフレーム 40×40mm F44F レコフレーム(ユキ技研) 税込¥274~ ¥249~ 【オーダー】152フレーム 15×25mm F152 レコフレーム(ユキ技研) 税込¥128~ ¥116~ 【オーダー】25Lフレーム 25×25mm F25L レコフレーム(ユキ技研) 税込¥172~ ¥156~ 【オーダー】20Cフレーム 20×20mm F20C レコフレーム(ユキ技研) 税込¥136~ ¥124~ 【オーダー】153フレーム 15×30mm F153 レコフレーム(ユキ技研) 税込¥139~ ¥126~ 【オーダー】240フレーム 25×40mm F240 レコフレーム(ユキ技研) 税込¥208~ ¥189~ 【オーダー】25Lフレーム(黒アルマイト) F25LB レコフレーム(ユキ技研) 税込¥198~ ¥180~ アルミフレームGFシリーズ SUS 税込¥81~ ¥74~ アルミフレームGFシリーズ SUS 税込¥395 ¥359 バスケットへ アルミフレームSFシリーズ SUS 税込¥15~ ¥14~ アルミフレーム 寸法切断品 ボッシュ・レックスロス 税込¥1,099~ ¥999~ レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 税込¥384 ¥349 バスケットへ レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 税込¥41~ ¥37~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームフレーム□40シリーズ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品