![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08647084/ | 2026/10/29 11:40:05 |
![]() WUH-12ANF 製品イメージ | ニッタ 【オーダー】 搬送用ベルト ニューライトグリップ(NLG)WUH-12ANF |
|
|
| 特長: | 滑り性白色ベルト。 帯電防止、耐摩耗性、アキュームレーション、耳ほつれ防止、テーブル支持、ローラ支持。 幅、長さ、エンドレス仕様、ガイド仕様を指定して製作するオーダーメイド品です。 |
|---|---|
| 用途: | 搬送コンベヤベルトの交換、新規設備の搬送ベルト選定。 ・食品搬送・製パン、製菓・中量級一般搬送・アキュームコンベヤ |
| 注意: | ※受注生産品のため返品不可の商品になります。 ※幅40~600mm、長さ700~10000mmを1mm単位でご指定ください。 ※最小プーリ径は順曲げ・逆曲げおよび継手仕様で異なります。 ※摩擦係数、引張特性、伸長率などの詳細は技術資料をご確認ください。 ※ガイド加工はエンドレス品のみ、裏面センター1条です。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| その他: | 【ナイフエッジ】非対応 |
| 材質: | ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン |
| 長さ(mm): | 700~10000 |
| 幅(mm): | 40~600 |
| 色: | 【表面】灰【裏面】白 |
| 使用温度範囲(℃): | ‐20~80 |
| 寸法(cm): | 22×100(伸長時) |
| 引張強度(N/mm): | 120 |
| プライ数: | 2 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 1.6 |
| 伸長率(%): | 0.5 |
| 最小プーリ径(mm): | 【順曲げ】フィンガー45mm/スカイバー60mm 【逆曲げ】フィンガー50mm/スカイバー60mm |
| 摩擦係数: | 【表面】0.1~0.2【裏面】0.1~0.3 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | WUH-12ANF 技術資料(0.39MB) |
| 張力(N/mm): | 【許容取付】8 |
| 食品衛生法: | 食品衛生法厚生省告示370号 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


WUH-12ANF 技術資料(0.39MB)