設定情報
販売価格(税別)¥1,827~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッタ

【オーダー】 搬送用ベルト ニューライトグリップ(NLG)WUH-12ANF

【オーダー】 搬送用ベルト  ニューライトグリップ(NLG)WUH-12ANF ニッタ

WUH-12ANF 製品イメージ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 搬送用ベルト ニューライトグリップ(NLG)WUH-12ANF (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

滑り性白色ベルト。
帯電防止、耐摩耗性、アキュームレーション、耳ほつれ防止、テーブル支持、ローラ支持。
幅、長さ、エンドレス仕様、ガイド仕様を指定して製作するオーダーメイド品です。

注文コード06211121 用途
搬送コンベヤベルトの交換、新規設備の搬送ベルト選定。
・食品搬送・製パン、製菓・中量級一般搬送・アキュームコンベヤ
その他【ナイフエッジ】非対応 材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン 長さ(mm)700~10000 幅(mm)40~600 色【表面】灰【裏面】白 使用温度範囲(℃)‐20~80 寸法(cm)22×100(伸長時) 引張強度(N/mm)120 プライ数2 質量(kg/m2)1.6 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)【順曲げ】フィンガー45mm/スカイバー60mm 【逆曲げ】フィンガー50mm/スカイバー60mm 摩擦係数【表面】0.1~0.2【裏面】0.1~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 張力(N/mm)【許容取付】8 食品衛生法食品衛生法厚生省告示370号 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※受注生産品のため返品不可の商品になります。
※幅40~600mm、長さ700~10000mmを1mm単位でご指定ください。
※最小プーリ径は順曲げ・逆曲げおよび継手仕様で異なります。
※摩擦係数、引張特性、伸長率などの詳細は技術資料をご確認ください。
※ガイド加工はエンドレス品のみ、裏面センター1条です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650
北海道地方 数量1につき ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650
沖縄地方 数量1につき ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650
離島 数量1につき ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする