![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07609748/ | 2026/08/10 01:42:19 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット パワーペアロン 全辺ふち付 |
|
|
| 特長: | 優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。 |
|---|---|
| 用途: | 屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 厚さ(mm): | 約7(パイル5、ベース2) |
| 色: | グリーン |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 約4.2 |
| 関連資料: | (2.62MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |