設定情報
販売価格(税別)¥26,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テラモト

【オーダー】オーダーサイズマット パワーペアロン 全辺ふち付

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】オーダーサイズマット パワーペアロン 全辺ふち付 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。

注文コード15883485 用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 材質表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約7(パイル5、ベース2) 色グリーン 質量(kg/m2)約4.2 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
関連資料: (2.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
北海道地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
沖縄地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
離島 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする