![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01836798/ | 2026/11/02 10:40:41 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | ヨドコウ 【物置組立設置サービス】ヨド物置エスモ 1500×750 |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 |
|
| 特長: | 開口部がぐ~んとワイドで、中央部の収納物も出し入れスムーズ。必要に応じて左右どちらでも2/3を開口することができます。 さまざまな収納物への対応を可能にしました。扉1枚分、1/3の場所に取り付ける棚柱は左右どちらでも取付け可能。 開け閉めスイスイ、独自の戸車機構。 鍵がなくても仮ロック。手動式となります。 快適な開閉を保つアジャスター(+)建付調整機能。 収納物をホコリ、雨水から守る扉パッキン。 屋根、側壁に排水溝を設けて雨水を処理。 暗い庫内からでもハッキリわかる解除レバー。 |
|---|---|
| 注意: | ※この商品は、設置工事付(=組立設置作業)です。転倒防止工事(=アンカー止めオプション)もご希望に応じて対応しております。 ※建物の2F以上への設置工事につきましては、お受けできません。ご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| シリーズ: | エスモ |
| その他: | Eタイプ・設置工事なしもございます、Aタイプ・設置工事なしもございます |
| サイズ: | 1507 |
| 奥行(mm): | 750 |
| 間口(mm): | 1500 |
| 高さ(cm): | 110(YGL),150(EGL),196(AGL) |
| 色(扉): | メタリックローズ(MR)、プレシャスホワイト(PW)、エバーグリーン(EG)、スノーシルバー(SS)、スミ(SM)、ダークウッド(DW) |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

