ヨド物置 エスモ ESE-1507E

ヨド物置 エスモ ESE-1507E - ヨドコウ
(1件のレビュー)
高さ(mm)1501シリーズエスモ扉形式引き戸間口(mm)1500奥行(mm)750仕様必要ブロック数6コ(別途)その他設置工事付もございます付属品棚板6枚(1507-L型4枚、1507-S型2枚、棚板高さ調節:10cm間隔)、アンカープレート・転倒防止金具質量(kg)91タイプ一般型耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500床面積(m2)1.13(0.34坪)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)786×1310室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1452×620×1412内容量1台
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691758ESE-1507Eメタリックローズ
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691767ESE-1507Eプレシャスホワイト
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691776ESE-1507Eエバーグリーン
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691785ESE-1507Eスミ
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691794ESE-1507Eスノーシルバー
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691803ESE-1507Eダークウッド
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25691785
2019-06-04
用途: 収納
株式会社星野建設

組立説明書をもっとわかりやすくしてほしい。(写真付とか)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする