現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02568915/2026/08/14 09:35:20
JCMI-25、JCMI-40、JCMI-55 業務用 製氷機【搬入・設置選択可】 ジェーシーエム 52899534
※JCMI-40
ジェーシーエム
業務用 製氷機【搬入・設置選択可】
取り扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード52899534
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
特長:製品本体1年保証。
メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。
冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。
ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。
独自の製氷システムで最大限に節水が実現。
.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
注意:※すべて選択後に最終価格が表示されます。
※配送搬入の基本仕様は、作業員2名、1階フロア、製品を台車移動できる環境、作業時間帯[月~金曜日の9:00~18:00]
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
給排水の一次設備工事は行っておりません。事前に給排水設備や分岐の部品等をご用意いただく場合がございます。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
電源(V):単相100(50/60Hz)
付属品:氷スコップ、排水ホース
形状:氷/キューブアイス:約29×29×32mm
方式:(製氷)/セル、噴水
冷媒:R-134a
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)