設定情報
販売価格(税別)¥121,020~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ジェーシーエム

業務用 製氷機【搬入・設置選択可】

業務用 製氷機【搬入・設置選択可】 ジェーシーエム

※JCMI-40

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
業務用 製氷機【搬入・設置選択可】 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

製品本体1年保証。
メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。
冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。
ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。
独自の製氷システムで最大限に節水が実現。
.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。

注文コード52899534 電源(V)単相100(50/60Hz) 付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a 内容量1台
注意
※すべて選択後に最終価格が表示されます。
※配送搬入の基本仕様は、作業員2名、1階フロア、製品を台車移動できる環境、作業時間帯[月~金曜日の9:00~18:00]
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
給排水の一次設備工事は行っておりません。事前に給排水設備や分岐の部品等をご用意いただく場合がございます。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52899534
2018-07-23
用途:
社員の飲料用

これで、毎朝氷を10皿作る日課から、解放されました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14
シェアする