![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08088101/ | 2026/10/10 22:12:53 |
![]() ※イメージ | TOSO 【オーダー】電動ロールスクリーン ルノファブ遮光 本体のみ |
|
|
| 特長: | 日本製の電動ロールスクリーン。 大型窓対応・遮光機能付き・防炎加工済みだから、幅広いシーンでご使用いただけます。 電源をコンセントに接続するだけの簡単設定。 |
|---|---|
| 用途: | ・事務所、オフィス、店舗、商業施設、文教施設などの窓に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 |
| 注意: | ※・電動ロールスクリーン本体。 ※リモコンは別途用意して下さい。 ※・付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※・本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。 ※・掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なる場合があります。 |
| 幅(mm): | 500~2500 |
| 色: | メカカラー/ホワイト、ブラック |
| 高さ(mm): | 500~3000 |
| コード長さ(m): | 電源/0.5、1、2、3 |
| 取付け方法: | 天井付け、正面付け |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
| 色番: | TR6146~6160 TR6294~6298 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

