販売価格(税別)¥39,920~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 TOSO 【オーダー】電動ロールスクリーン ルノファブ遮光 本体のみ ※イメージ メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】電動ロールスクリーン ルノファブ遮光 本体のみ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 日本製の電動ロールスクリーン。 大型窓対応・遮光機能付き・防炎加工済みだから、幅広いシーンでご使用いただけます。 電源をコンセントに接続するだけの簡単設定。 注文コード73586278 用途・事務所、オフィス、店舗、商業施設、文教施設などの窓に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)500~2500 色メカカラー/ホワイト、ブラック 高さ(mm)500~3000 コード長さ(m)電源/0.5、1、2、3 取付け方法天井付け、正面付け 材質(スクリーン)ポリエステル100% 色番TR6146~6160 TR6294~6298 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※・電動ロールスクリーン本体。 ※リモコンは別途用意して下さい。 ※・付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※・本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。 ※・掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なる場合があります。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0 北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 税込¥4,948~ ¥4,498~ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 税込¥1,868~ ¥1,698~ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カーテンリング ハウステック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 洗えるのれん フルネス 税込¥65,978 ¥59,980 洗えるのれん【バラ売り】 フルネス 税込¥2,198 ¥1,998 蓄光のれん フルネス 税込¥82,478 ¥74,980 蓄光のれん【バラ売り】 フルネス 税込¥2,748 ¥2,498 糸入り防炎透明耐寒ビニールシート BL-5000-3 0.5×2050×25m 平岡織染 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ ソーラークリア アキレス 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ビニラス アキレス 税込¥54,978 ¥49,980 TR100 クリア スモーク 切売 ケイエヌトレーディング 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ TR101 シルバー ラメ入り 切売 ケイエヌトレーディング 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ TR111 シルバー スモーク 切売 ケイエヌトレーディング 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ TR112 クリア ラメ入り 切売 ケイエヌトレーディング 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ TR113 シャンパンゴールド ラメ入り 切売 ケイエヌトレーディング 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ TR114 ゴールド 切売 ケイエヌトレーディング 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア窓まわりブラインド・カーテンロールスクリーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品