![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08200463/ | 2026/09/12 03:11:05 |
![]() ※【イメージ】PK391 画像はループコード式 | ニチベイ 【オーダー】バンブーブラインド「ポポラ2」コード式 |
|
|
| 特長: | ベーシックな竹製のよこ型ブラインド |
|---|---|
| 注意: | ※素材のバラつきについてスラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。 ※臭いについてバンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。 ※強度について天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えると割れる恐れがありますのでご注意ください。 ※遮蔽について天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。 ※商品幅(W)500mm以下は昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です) ※製作最大平米は2.5平米までです。 ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 幅(mm): | 300~2000 |
| 高さ(mm): | 300~2500 |
| 関連資料: | 【構造図、たたみ代、仕様、取付方法、採寸方法】ポポラ2バンブー.pdf(1.08MB) 注意点(0.18MB) 注意点(0.18MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


【構造図、たたみ代、仕様、取付方法、採寸方法】ポポラ2バンブー.pdf(1.08MB)