設定情報
販売価格(税別)¥15,560~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】バンブーブラインド「ポポラ2」コード式

【オーダー】バンブーブラインド「ポポラ2」コード式 ニチベイ

※【イメージ】PK391 画像はループコード式

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
【オーダー】バンブーブラインド「ポポラ2」コード式 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ベーシックな竹製のよこ型ブラインド

注文コード75493121 幅(mm)300~2000 高さ(mm)300~2500 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※素材のバラつきについてスラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。
※臭いについてバンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。
※強度について天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えると割れる恐れがありますのでご注意ください。
※遮蔽について天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。
※商品幅(W)500mm以下は昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です)
※製作最大平米は2.5平米までです。
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする