現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08200465/2026/09/12 00:30:36
- 【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25  酸化チタンコートスラット ニチベイ 75493139
※【イメージ】SAS-25ホワイトS-005
ニチベイ
【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25 酸化チタンコートスラット
注文コード75493139
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,530~
特長:お手頃価格で標準的なブラインド。タフスラットでスラットが折れにくくなっております。酸化チタンコートでセルフクリーニング。
注意:※製作最大平米は7平米までです。
※製品幅寸法が300mm以下の場合、最大H2600mmまでの製作となります。
※参加チタンコートはスラット表面に酸化チタン特有の干渉縞(虹色)が見られます
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
幅(mm):250~3000
高さ(mm):100~4000
関連資料:ポール式取付高さについて参考資料 ポール式について(0.66MB) 採寸方法,取付方法、タフスラットについて(0.91MB) ポール式取付高さについて参考資料 ポール式について(0.66MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)