設定情報
販売価格(税別)¥9,530~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25 酸化チタンコートスラット

【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25  酸化チタンコートスラット ニチベイ

※【イメージ】SAS-25ホワイトS-005

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25 酸化チタンコートスラット (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

お手頃価格で標準的なブラインド。タフスラットでスラットが折れにくくなっております。酸化チタンコートでセルフクリーニング。

注文コード75493139 幅(mm)250~3000 高さ(mm)100~4000 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※製作最大平米は7平米までです。
※製品幅寸法が300mm以下の場合、最大H2600mmまでの製作となります。
※参加チタンコートはスラット表面に酸化チタン特有の干渉縞(虹色)が見られます
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする