![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08347210/ | 2026/09/15 22:04:16 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット ハイペアロン |
|
|
| 特長: | 抜群の除塵性能と優れた洗濯堅牢度が魅力の除塵マット。多彩で鮮やかなカラーでエントランスを彩ります。 |
|---|---|
| 用途: | 屋内マット、除塵マット、玄関、エントランス |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 厚さ(mm): | 約9.5(パイル7.5、ベース2) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

