設定情報
販売価格(税別)¥15,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テラモト

【オーダー】オーダーサイズマット ハイペアロン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】オーダーサイズマット ハイペアロン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

抜群の除塵性能と優れた洗濯堅牢度が魅力の除塵マット。多彩で鮮やかなカラーでエントランスを彩ります。

注文コード76231980 用途屋内マット、除塵マット、玄関、エントランス 材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約9.5(パイル7.5、ベース2) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
北海道地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
沖縄地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
離島 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする