現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08348016/2026/08/28 23:44:22
MR056080 【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ラインアート 全辺ふち付 テラモト 77465511
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ラインアート 全辺ふち付
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード77465511
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥28,980~
特長:ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。
用途:屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm):約5~10(パイル3~8、ベース2)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)