設定情報
販売価格(税別)¥28,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テラモト

【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ラインアート 全辺ふち付

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ラインアート 全辺ふち付 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。

注文コード77465511 用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 材質表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約5~10(パイル3~8、ベース2) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
北海道地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
沖縄地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
離島 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする