![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05904375/ | 2026/08/09 03:50:35 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ |
|
|
| 特長: | 従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。 |
|---|---|
| 用途: | PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | 白色不透明 |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ長さ(m): | 1.5or10or33 |
| テープ厚さ(mm): | 1.1 |
| 基材: | アクリルフォーム |
| 特性: | 強力/両面 |
| 主な用途: | 接合 |
| 幅(mm): | 5~150 |
| 長さ(m): | 1.5or10or33 |
| 90度方向剥離力(N/cm): | 44 |
| 引張接着力(N/cm<sup>2</sup>): | 47 |
| 剪断接着力(N/cm<sup>2</sup>): | 58 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |