地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表
量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。
| 多用途 | 高耐熱汎用 | 粗面 | 薄手 | 透明 | 脱着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ |
![]() デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用) |
| カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) | 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ | 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ | 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ | 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ | 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ | |
| 選定ポイント | 素材が分からない、PP材を含む接着 | 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 | 粗面への接着、黒いテープが必要 | 接着面の段差を薄くしたい | 透明にしたい | 繰り返し取り外す |
| 色 | ホワイト | グレー | ブラック | ホワイト | 透明 | ブラック |
| テープの厚み | 1.1mm | 1.1mm | 1.14mm | 0.4mm | 1.0mm | 約5.7mm(かみ合わせ厚み) |
両面テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2026-09-24
- 用途:
- 資材資材AとBの貼り付け
まさか幅がオーダーできるとは思わなかったので、オーダーメードの寸法で上がってきたのは作業も簡略化できてよかったですね。
できれば両接着面とも台紙が付いているとさらに作業がしやすいですが、そこまではムリなんでしょうか…





