![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08483987/ | 2026/05/30 22:17:50 |
![]() ※サムネイル | ユニベール 【オーダー】 日本製 2~3級遮光 形状記憶加工 ドレープカーテン レガシー |
|
|
| 特長: | 安心安全の日本製!2~3級遮光機能付きのシンプルなドレープカーテンです。 程よく光を遮る2~3級遮光機能付き。(NV:2級、その他色:3級) 形状記憶加工によりカーテンの綺麗なウェーブを保ち、洗濯しても型崩れしません。 アジャスターフック(Aフック)、共生地タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。 |
|---|---|
| 用途: | ・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。 ・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 |
| 注意: | ※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。 |
| 付属品: | 共生地タッセル・アジャスターフック(Aフック) |
| 色: | ベージュ・グリーン・ネイビー・ブラウン |
| 機能: | 遮光2~3級・形状記憶加工・洗濯可 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥620/税込¥682 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |