設定情報
販売価格(税別)¥2,698~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 日本製 2~3級遮光 形状記憶加工 ドレープカーテン レガシー

【オーダー】 日本製 2~3級遮光 形状記憶加工 ドレープカーテン レガシー ユニベール

※サムネイル

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 日本製 2~3級遮光 形状記憶加工 ドレープカーテン レガシー (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

安心安全の日本製!2~3級遮光機能付きのシンプルなドレープカーテンです。
程よく光を遮る2~3級遮光機能付き。(NV:2級、その他色:3級)
形状記憶加工によりカーテンの綺麗なウェーブを保ち、洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(Aフック)、共生地タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

注文コード79575767 用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
付属品共生地タッセル・アジャスターフック(Aフック) 色ベージュ・グリーン・ネイビー・ブラウン 機能遮光2~3級・形状記憶加工・洗濯可 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 620 / 税込 ¥ 682
北海道地方 数量1につき ¥ 800 / 税込 ¥ 880
沖縄地方 数量1につき ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430
離島 数量1につき ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする