現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08483988/2026/08/28 23:48:54
- 【オーダー】 日本製 防炎 1~3級遮光 形状記憶加工 無地 ドレープカーテン ジル ユニベール 79575776
※サムネイル
ユニベール
【オーダー】 日本製 防炎 1~3級遮光 形状記憶加工 無地 ドレープカーテン ジル
注文コード79575776
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,398~
特長:安心安全の日本製!遮光機能付きのシンプルなドレープカーテンです。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンよりも火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
光を遮る遮光機能付き。(1級:NV/2級:GY、GN、NL、BR/3級:IV)
形状記憶加工によりカーテンの綺麗なウェーブを保ち、洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(Aフック)、共生地タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。
用途:・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意:※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
付属品:防炎ラベル本体縫い付け・共生地タッセル・アジャスターフック(Aフック)
:アイボリー・グリーン・ナチュラル・ブラウン・グレー・ネイビー
機能:防炎・遮光1~3級・形状記憶加工・洗濯可
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき620/税込682
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
離島数量1につき1,300/税込1,430
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)