設定情報
販売価格(税別)¥3,398~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 日本製 防炎 1~3級遮光 形状記憶加工 無地 ドレープカーテン ジル

【オーダー】 日本製 防炎 1~3級遮光 形状記憶加工 無地 ドレープカーテン ジル ユニベール

※サムネイル

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 日本製 防炎 1~3級遮光 形状記憶加工 無地 ドレープカーテン ジル (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

安心安全の日本製!遮光機能付きのシンプルなドレープカーテンです。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンよりも火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
光を遮る遮光機能付き。(1級:NV/2級:GY、GN、NL、BR/3級:IV)
形状記憶加工によりカーテンの綺麗なウェーブを保ち、洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(Aフック)、共生地タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

注文コード79575776 用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
付属品防炎ラベル本体縫い付け・共生地タッセル・アジャスターフック(Aフック) 色アイボリー・グリーン・ナチュラル・ブラウン・グレー・ネイビー 機能防炎・遮光1~3級・形状記憶加工・洗濯可 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 620 / 税込 ¥ 682
北海道地方 数量1につき ¥ 800 / 税込 ¥ 880
沖縄地方 数量1につき ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430
離島 数量1につき ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする