現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08512988/2026/10/12 11:56:34
1334B 【オーダー】スプライシングテープ青 JOINTEC ADHESIVE MATERIALS 81721660
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
【オーダー】スプライシングテープ青
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
5日出荷とは
注文コード81721660
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥739~
特長:PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
幅(mm):10~500
厚さ(mm):0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)
色:青
長さ(m):50
引張強度(N/25mm):165
粘着力(N/25mm):10
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)