設定情報
販売価格(税別)¥739~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS

【オーダー】スプライシングテープ青

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】スプライシングテープ青 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。

注文コード81721660 幅(mm)10~500 厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055) 色青 長さ(m)50 引張強度(N/25mm)165 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100
北海道地方 数量1につき ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850
沖縄地方 数量1につき ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
離島 数量1につき ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする