![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08512884/ | 2026/09/02 15:52:05 |
![]() | 昭和木材 【オーダー】オークランバー 準両面仕様 |
|
|
| 特長: | オーク単板を表面に使用したランバーコア構造の化粧材です。天然木ならではの温かみのある質感と高級感を持ちながら、無垢材に比べて反り・ねじれが発生しにくく、安定した品質を実現しています。準両面仕様のため、裏面も見せる用途に対応でき、意匠性を求められる家具や店舗什器にも適しています。合板と比較して軽量で加工性にも優れており、カット・穴あけ・ビス固定などの作業がしやすい点も特長です。また、塗装・オイル仕上げにも対応可能で、用途に応じた仕上げが行えます。見た目は無垢材に近く、施工性は合板に近い、バランスの取れた材料です。 |
|---|---|
| 用途: | 家具用途(棚板・天板・カウンター)、店舗什器(陳列台・什器パネル)、内装造作材(壁面・腰壁・化粧部材)、扉材・引き出し前板などに適しています。天然木の風合いを活かした空間づくりや、意匠性と施工性を両立したい現場におすすめです。DIYや木工製作にも使用できます。 |
| 注意: | ※天然木を使用しているため、製品ごとに木目や色合いに個体差があります。また、湿度や温度の変化により、反り・伸縮が発生する場合がありますので、施工環境にはご注意ください。屋外や水濡れが想定される場所での使用には適していません。木口部分は未処理のため、使用時にはエッジテープ貼りや塗装などの仕上げ処理を推奨します。塗装前には研磨等の下地調整を行ってください。準両面仕様のため、両面の見え方は完全に同一ではない場合があります。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 長さ(mm): | 50~2200 |
| 幅(mm): | 50~1200 |
| 厚さ(mm): | 15、18、21、24 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 新潟県 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 新潟県 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 新潟県 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,570/税込¥41,327 |
| 新潟県 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,420/税込¥58,762 |
| 新潟県 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥88,430/税込¥97,273 |
| 新潟県 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 長野県 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 長野県 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥25,690/税込¥28,259 |
| 長野県 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,170/税込¥39,787 |
| 長野県 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,910/税込¥64,801 |
| 長野県 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,680/税込¥21,648 |
| 北海道地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥40,380/税込¥44,418 |
| 北海道地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥81,910/税込¥90,101 |
| 北海道地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥117,300/税込¥129,030 |
| 北海道地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥198,190/税込¥218,009 |
| 北海道地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,440/税込¥15,884 |
| 東北地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 東北地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,020/税込¥63,822 |
| 東北地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥82,800/税込¥91,080 |
| 東北地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥139,150/税込¥153,065 |
| 東北地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,200/税込¥10,120 |
| 関東地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関東地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,250/税込¥37,675 |
| 関東地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,430/税込¥53,273 |
| 関東地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥79,990/税込¥87,989 |
| 関東地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 北陸地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 北陸地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥25,690/税込¥28,259 |
| 北陸地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,170/税込¥39,787 |
| 北陸地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,910/税込¥64,801 |
| 北陸地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 中部地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 中部地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥25,690/税込¥28,259 |
| 中部地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,170/税込¥39,787 |
| 中部地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,910/税込¥64,801 |
| 中部地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,200/税込¥10,120 |
| 関西地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関西地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,250/税込¥37,675 |
| 関西地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,430/税込¥53,273 |
| 関西地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥79,990/税込¥87,989 |
| 関西地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 中国地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 中国地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,570/税込¥41,327 |
| 中国地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,420/税込¥58,762 |
| 中国地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥88,430/税込¥97,273 |
| 中国地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 四国地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 四国地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,570/税込¥41,327 |
| 四国地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,420/税込¥58,762 |
| 四国地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥88,430/税込¥97,273 |
| 四国地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,440/税込¥15,884 |
| 九州地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 九州地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,020/税込¥63,822 |
| 九州地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥82,800/税込¥91,080 |
| 九州地方 | 数量31~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥139,150/税込¥153,065 |
| 九州地方 | 数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

