設定情報
販売価格(税別)¥500~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
昭和木材

【オーダー】オークランバー 準両面仕様

【オーダー】オークランバー 準両面仕様 昭和木材
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】オークランバー 準両面仕様 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

オーク単板を表面に使用したランバーコア構造の化粧材です。天然木ならではの温かみのある質感と高級感を持ちながら、無垢材に比べて反り・ねじれが発生しにくく、安定した品質を実現しています。準両面仕様のため、裏面も見せる用途に対応でき、意匠性を求められる家具や店舗什器にも適しています。合板と比較して軽量で加工性にも優れており、カット・穴あけ・ビス固定などの作業がしやすい点も特長です。また、塗装・オイル仕上げにも対応可能で、用途に応じた仕上げが行えます。見た目は無垢材に近く、施工性は合板に近い、バランスの取れた材料です。

注文コード81728511 用途家具用途(棚板・天板・カウンター)、店舗什器(陳列台・什器パネル)、内装造作材(壁面・腰壁・化粧部材)、扉材・引き出し前板などに適しています。天然木の風合いを活かした空間づくりや、意匠性と施工性を両立したい現場におすすめです。DIYや木工製作にも使用できます。 長さ(mm)50~2200 幅(mm)50~1200 厚さ(mm)15、18、21、24 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※天然木を使用しているため、製品ごとに木目や色合いに個体差があります。また、湿度や温度の変化により、反り・伸縮が発生する場合がありますので、施工環境にはご注意ください。屋外や水濡れが想定される場所での使用には適していません。木口部分は未処理のため、使用時にはエッジテープ貼りや塗装などの仕上げ処理を推奨します。塗装前には研磨等の下地調整を行ってください。準両面仕様のため、両面の見え方は完全に同一ではない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0
新潟県 1 ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824
新潟県 6 ¥ 19,170 / 税込 ¥ 21,087
新潟県 11 ¥ 37,570 / 税込 ¥ 41,327
新潟県 21 ¥ 53,420 / 税込 ¥ 58,762
新潟県 31 ¥ 88,430 / 税込 ¥ 97,273
新潟県 51 ¥ 103,630 / 税込 ¥ 113,993
長野県 1 ¥ 7,290 / 税込 ¥ 8,019
長野県 6 ¥ 13,290 / 税込 ¥ 14,619
長野県 11 ¥ 25,690 / 税込 ¥ 28,259
長野県 21 ¥ 36,170 / 税込 ¥ 39,787
長野県 31 ¥ 58,910 / 税込 ¥ 64,801
長野県 51 ¥ 68,620 / 税込 ¥ 75,482
北海道地方 1 ¥ 19,680 / 税込 ¥ 21,648
北海道地方 6 ¥ 40,380 / 税込 ¥ 44,418
北海道地方 11 ¥ 81,910 / 税込 ¥ 90,101
北海道地方 21 ¥ 117,300 / 税込 ¥ 129,030
北海道地方 31 ¥ 198,190 / 税込 ¥ 218,009
北海道地方 51 ¥ 233,070 / 税込 ¥ 256,377
東北地方 1 ¥ 14,440 / 税込 ¥ 15,884
東北地方 6 ¥ 28,880 / 税込 ¥ 31,768
東北地方 11 ¥ 58,020 / 税込 ¥ 63,822
東北地方 21 ¥ 82,800 / 税込 ¥ 91,080
東北地方 31 ¥ 139,150 / 税込 ¥ 153,065
東北地方 51 ¥ 163,430 / 税込 ¥ 179,773
関東地方 1 ¥ 9,200 / 税込 ¥ 10,120
関東地方 6 ¥ 17,510 / 税込 ¥ 19,261
関東地方 11 ¥ 34,250 / 税込 ¥ 37,675
関東地方 21 ¥ 48,430 / 税込 ¥ 53,273
関東地方 31 ¥ 79,990 / 税込 ¥ 87,989
関東地方 51 ¥ 93,540 / 税込 ¥ 102,894
北陸地方 1 ¥ 7,290 / 税込 ¥ 8,019
北陸地方 6 ¥ 13,290 / 税込 ¥ 14,619
北陸地方 11 ¥ 25,690 / 税込 ¥ 28,259
北陸地方 21 ¥ 36,170 / 税込 ¥ 39,787
北陸地方 31 ¥ 58,910 / 税込 ¥ 64,801
北陸地方 51 ¥ 68,620 / 税込 ¥ 75,482
中部地方 1 ¥ 7,290 / 税込 ¥ 8,019
中部地方 6 ¥ 13,290 / 税込 ¥ 14,619
中部地方 11 ¥ 25,690 / 税込 ¥ 28,259
中部地方 21 ¥ 36,170 / 税込 ¥ 39,787
中部地方 31 ¥ 58,910 / 税込 ¥ 64,801
中部地方 51 ¥ 68,620 / 税込 ¥ 75,482
関西地方 1 ¥ 9,200 / 税込 ¥ 10,120
関西地方 6 ¥ 17,510 / 税込 ¥ 19,261
関西地方 11 ¥ 34,250 / 税込 ¥ 37,675
関西地方 21 ¥ 48,430 / 税込 ¥ 53,273
関西地方 31 ¥ 79,990 / 税込 ¥ 87,989
関西地方 51 ¥ 93,540 / 税込 ¥ 102,894
中国地方 1 ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824
中国地方 6 ¥ 19,170 / 税込 ¥ 21,087
中国地方 11 ¥ 37,570 / 税込 ¥ 41,327
中国地方 21 ¥ 53,420 / 税込 ¥ 58,762
中国地方 31 ¥ 88,430 / 税込 ¥ 97,273
中国地方 51 ¥ 103,630 / 税込 ¥ 113,993
四国地方 1 ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824
四国地方 6 ¥ 19,170 / 税込 ¥ 21,087
四国地方 11 ¥ 37,570 / 税込 ¥ 41,327
四国地方 21 ¥ 53,420 / 税込 ¥ 58,762
四国地方 31 ¥ 88,430 / 税込 ¥ 97,273
四国地方 51 ¥ 103,630 / 税込 ¥ 113,993
九州地方 1 ¥ 14,440 / 税込 ¥ 15,884
九州地方 6 ¥ 28,880 / 税込 ¥ 31,768
九州地方 11 ¥ 58,020 / 税込 ¥ 63,822
九州地方 21 ¥ 82,800 / 税込 ¥ 91,080
九州地方 31 ¥ 139,150 / 税込 ¥ 153,065
九州地方 51 ¥ 163,430 / 税込 ¥ 179,773
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする