現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08519720/2026/09/05 07:17:56
- 【オーダー】オーダーメイド プラダンコンテナ プラダンのヤマコー 81926078
プラダンのヤマコー
【オーダー】オーダーメイド プラダンコンテナ
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
11日出荷とは
注文コード81926078
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥33,432~
特長:プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。形状はコンテナタイプです。四隅にコーナー、四辺にフレームを取り付けてケース自体の強度を高め、段積み時にも優れた安定性を発揮します。サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。
注意:※個人宅配送不可
※箱の内寸を入力してください。
※製作上、±15mm程度の寸法誤差はご了承ください。
※外寸は内寸より+30mm~55mmほど大きくなります。外寸制限がある場合はご注意ください。
※取手とワンタッチベルトの取り付け面は決まっています。あり を選択される場合は、画像をご確認いただき長さと幅のサイズ指定にご注意ください。
※フタありを選ばれた場合、身とフタどちらにも面ファスナーがつきます。
※取手ありを選ばれた場合、1ケースあたり2個、もしくは4個つきます。(長さが800mmを超えると4個)
※ワンタッチベルトありを選ばれた場合、1ケースあたり2本取り付けます。ケースの底面に固定しますのでベルトは抜けません。
※部材取り付け位置について指定できません。
※部材自体の位置のご希望は承れません。
※長さより幅が大きい場合は手配保留となり確認が必要なため納期が遅延する可能性がございます。
長さ(mm):300~1500
幅(mm):300~500
高さ(mm):200~350
数量(個):1~9
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)