設定情報
販売価格(税別)¥33,432~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
プラダンのヤマコー

【オーダー】オーダーメイド プラダンコンテナ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】オーダーメイド プラダンコンテナ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。形状はコンテナタイプです。四隅にコーナー、四辺にフレームを取り付けてケース自体の強度を高め、段積み時にも優れた安定性を発揮します。サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。

注文コード81926078 長さ(mm)300~1500 幅(mm)300~500 高さ(mm)200~350 数量(個)1~9 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※箱の内寸を入力してください。
※製作上、±15mm程度の寸法誤差はご了承ください。
※外寸は内寸より+30mm~55mmほど大きくなります。外寸制限がある場合はご注意ください。
※取手とワンタッチベルトの取り付け面は決まっています。あり を選択される場合は、画像をご確認いただき長さと幅のサイズ指定にご注意ください。
※フタありを選ばれた場合、身とフタどちらにも面ファスナーがつきます。
※取手ありを選ばれた場合、1ケースあたり2個、もしくは4個つきます。(長さが800mmを超えると4個)
※ワンタッチベルトありを選ばれた場合、1ケースあたり2本取り付けます。ケースの底面に固定しますのでベルトは抜けません。
※部材取り付け位置について指定できません。
※部材自体の位置のご希望は承れません。
※長さより幅が大きい場合は手配保留となり確認が必要なため納期が遅延する可能性がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする