![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08521640/ | 2026/08/25 10:42:14 |
![]() | キョーワ(ネット) 【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目 |
|
|
| 特長: | ・仮設工業会認定品です。 ・防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) ・軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 ・難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 ・原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。 |
|---|---|
| 用途: | ・建設現場からの飛来落下防止( 墜落防止用ネットとして使用しないで下さい) |
| 注意: | ※7mを超える場合は中間取付け綱が付きます。 ※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | シルバー、ブルー |
| 種類: | ラッセル網地 |
| 安全強度(kN): | (網糸)0.27以上、(縁綱・吊綱)3以上 |
| 糸径(Φmm): | (縁綱・吊綱)6 |
| 特性: | 防炎 |
| 目合い: | 15mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 全国 | 数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 全国 | 数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 全国 | 数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 全国 | 数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,000/税込¥15,400 |
| 全国 | 数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 全国 | 数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 全国 | 数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

