設定情報
販売価格(税別)¥3,430~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目

対応ラインナップ例
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・仮設工業会認定品です。
・防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
・軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
・難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
・原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。

注文コード81970659 用途
・建設現場からの飛来落下防止(
墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)
材質ポリエステル 色シルバー、ブルー 種類ラッセル網地 安全強度(kN)(網糸)0.27以上、(縁綱・吊綱)3以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)6 特性防炎 目合い15mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※7mを超える場合は中間取付け綱が付きます。
※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
全国 6 ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
全国 11 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
全国 16 ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800
全国 21 ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000
全国 26 ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200
全国 31 ¥ 14,000 / 税込 ¥ 15,400
全国 36 ¥ 16,000 / 税込 ¥ 17,600
全国 41 ¥ 18,000 / 税込 ¥ 19,800
全国 46 ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする