![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08521638/ | 2026/08/25 20:59:06 |
![]() | キョーワ(ネット) 【オーダー】防炎メッシュシート 1類 1mm目 ハトメ300mmピッチ |
|
|
| 特長: | ・仮設工業会認定品です。 ・通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 ・風圧による足場への負担を軽減できます。 ・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) |
|---|---|
| 用途: | ・工具等の工事現場外への飛来落下防止 ・塗料や砂塵の飛散防止 |
| 注意: | ※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。 ※ハトメピッチは基本は300mmとなりますが、割り切れない場合は両端で調整致します。 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | グレー、ブルー、グリーン、ホワイト |
| ハトメピッチ(mm): | 300 |
| 引張強度(kN): | 1.47/3cm以上 |
| 被覆: | 樹脂/ポリ塩化ビニル |
| 材質(ハトメ): | ニッケル |
| 特性: | 防炎 |
| 目合い(mm): | 1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 全国 | 数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 全国 | 数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 全国 | 数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 全国 | 数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,000/税込¥15,400 |
| 全国 | 数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 全国 | 数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 全国 | 数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

