設定情報
販売価格(税別)¥4,000~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】防炎メッシュシート 1類 1mm目 ハトメ300mmピッチ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】防炎メッシュシート 1類 1mm目 ハトメ300mmピッチ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・仮設工業会認定品です。
・通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
・風圧による足場への負担を軽減できます。
・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

注文コード81970677 用途
・工具等の工事現場外への飛来落下防止
・塗料や砂塵の飛散防止
材質ポリエステル 色グレー、ブルー、グリーン、ホワイト ハトメピッチ(mm)300 引張強度(kN)1.47/3cm以上 被覆樹脂/ポリ塩化ビニル 材質(ハトメ)ニッケル 特性防炎 目合い(mm)1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。
※ハトメピッチは基本は300mmとなりますが、割り切れない場合は両端で調整致します。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
全国 6 ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
全国 11 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
全国 16 ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800
全国 21 ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000
全国 26 ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200
全国 31 ¥ 14,000 / 税込 ¥ 15,400
全国 36 ¥ 16,000 / 税込 ¥ 17,600
全国 41 ¥ 18,000 / 税込 ¥ 19,800
全国 46 ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする