![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08521642/ | 2026/10/11 07:06:33 |
![]() | キョーワ(ネット) 【オーダー】防炎シート 1類 1.87m幅 |
|
|
| 特長: | ・防炎性に優れます。 ・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) ・ロール状シートで取扱いが容易です。 ・日本製で高品質のシート生地です。 |
|---|---|
| 用途: | ・建築現場内の床養生 ・資材置場での風や雨水対策 ・雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート |
| 注意: | ※カットしたシートは紙管に巻いて発送致します。 ※指定頂いたサイズより少し長くなります。巾についても、わずかに大きい場合があります。 |
| 材質: | ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル |
| 幅(mm): | 1.87 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 色: | シルバー、ブルー |
| 特性: | 防炎 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 全国 | 数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 全国 | 数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 全国 | 数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 全国 | 数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,000/税込¥15,400 |
| 全国 | 数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 全国 | 数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 全国 | 数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

