設定情報
販売価格(税別)¥700~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】防炎シート 1類 1.87m幅

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】防炎シート 1類 1.87m幅 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・防炎性に優れます。
・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
・ロール状シートで取扱いが容易です。
・日本製で高品質のシート生地です。

注文コード81970686 用途
・建築現場内の床養生
・資材置場での風や雨水対策
・雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート
材質ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル 幅(mm)1.87 厚さ(mm)0.3 シルバー、ブルー 特性防炎 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カットしたシートは紙管に巻いて発送致します。
※指定頂いたサイズより少し長くなります。巾についても、わずかに大きい場合があります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
全国 6 4,000 / 税込 4,400
全国 11 6,000 / 税込 6,600
全国 16 8,000 / 税込 8,800
全国 21 10,000 / 税込 11,000
全国 26 12,000 / 税込 13,200
全国 31 14,000 / 税込 15,400
全国 36 16,000 / 税込 17,600
全国 41 18,000 / 税込 19,800
全国 46 20,000 / 税込 22,000
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする