![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08521637/ | 2026/08/24 20:01:16 |
![]() | キョーワ(ネット) 【オーダー】防炎カラーシート 2類 ハトメ300mmピッチ |
|
|
| 特長: | ・JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。 ・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) |
|---|---|
| 用途: | ・雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート |
| 注意: | ※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。 ※ハトメピッチは基本は300mmとなりますが、割り切れない場合は両端で調整致します。 |
| 材質: | ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 色: | 白 |
| ハトメピッチ(mm): | 300 |
| 材質(ハトメ): | 真鍮 |
| 特性: | 防炎 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 全国 | 数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 全国 | 数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 全国 | 数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 全国 | 数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,000/税込¥15,400 |
| 全国 | 数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 全国 | 数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 全国 | 数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

